Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-0405-04

  • ERIKS:13565329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,09 €/ Unitéhors TVA

4,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,09 €

-

10+

2,62 €

35.81%

25+

1,65 €

59.53%

50+

1,18 €

71.16%

100+

0,72 €

82.33%

200+

0,67 €

83.72%

500+

0,55 €

86.51%

1000+

0,44 €

89.30%

2500+

0,40 €

90.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-0405-04
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
4 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien