Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SM-0304-03

  • ERIKS:13565328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,07 €/ Unitéhors TVA

4,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,07 €

-

10+

2,60 €

35.98%

25+

1,65 €

59.35%

50+

1,16 €

71.50%

100+

0,70 €

82.71%

200+

0,67 €

83.64%

500+

0,55 €

86.45%

1000+

0,44 €

89.25%

2500+

0,40 €

90.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SM-0304-03
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
4.5 mm
Largeur
3 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien