Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SI-1618-16

  • ERIKS:13565327
Image 1
Ajouter à la liste

8,49 €/ Unitéhors TVA

10,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,49 €

-

10+

5,70 €

32.89%

25+

3,99 €

53.02%

50+

3,23 €

61.97%

100+

2,79 €

67.11%

200+

2,47 €

70.92%

500+

2,26 €

73.38%

1000+

2,09 €

75.39%

2500+

1,94 €

77.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SI-1618-16
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
1.1/8 in
Largeur
1 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien