Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SI-1416-16

  • ERIKS:13565326
Image 1
Ajouter à la liste

8,13 €/ Unitéhors TVA

9,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,13 €

-

10+

5,45 €

32.94%

25+

3,82 €

53.04%

50+

3,08 €

62.15%

100+

2,60 €

67.99%

200+

2,32 €

71.50%

500+

2,15 €

73.60%

1000+

1,98 €

75.70%

2500+

1,82 €

77.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SI-1416-16
Diamètre d'arbre
7/8 in
Diamètre extérieur
1 in
Largeur
1 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien