Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H370 /iglidur® H370 H370SI-1214-12

  • ERIKS:13565325
Image 1
Ajouter à la liste

6,54 €/ Unitéhors TVA

7,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,54 €

-

10+

4,33 €

33.72%

25+

2,93 €

55.23%

50+

2,28 €

65.12%

100+

1,86 €

71.51%

200+

1,65 €

74.71%

500+

1,50 €

77.03%

1000+

1,35 €

79.36%

2500+

1,27 €

80.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H370SI-1214-12
Diamètre d'arbre
3/4 in
Diamètre extérieur
7/8 in
Largeur
3/4 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H370
Entretien
Sans entretien