Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H1 /iglidur® H1 H1SM-3034-30

  • ERIKS:13565272
Image 1
Ajouter à la liste

13,93 €/ Unitéhors TVA

16,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,93 €

-

10+

9,56 €

31.38%

25+

6,99 €

49.80%

50+

5,81 €

58.25%

100+

5,38 €

61.39%

200+

4,71 €

66.17%

500+

3,88 €

72.17%

1000+

3,06 €

78.04%

2500+

2,76 €

80.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1SM-3034-30
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien