Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H1 /iglidur® H1 H1SM-2023-15

  • ERIKS:13565270
Image 1
Ajouter à la liste

9,16 €/ Unitéhors TVA

11,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,16 €

-

10+

5,87 €

35.89%

25+

3,97 €

56.64%

50+

3,15 €

65.56%

100+

2,77 €

69.71%

200+

2,34 €

74.48%

500+

1,90 €

79.25%

1000+

1,46 €

84.02%

2500+

1,31 €

85.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1SM-2023-15
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien