Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H1 /iglidur® H1 H1SM-1618-20

  • ERIKS:13565268
Image 1
Ajouter à la liste

7,77 €/ Unitéhors TVA

9,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,77 €

-

10+

4,77 €

38.63%

25+

3,10 €

60.15%

50+

2,34 €

69.93%

100+

2,01 €

74.08%

200+

1,63 €

78.97%

500+

1,33 €

82.89%

1000+

0,99 €

87.29%

2500+

0,87 €

88.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1SM-1618-20
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien