Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H1 /iglidur® H1 H1SM-1517-15

  • ERIKS:13565267
Image 1
Ajouter à la liste

7,41 €/ Unitéhors TVA

8,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,41 €

-

10+

4,54 €

38.72%

25+

2,87 €

61.28%

50+

2,17 €

70.77%

100+

1,84 €

75.13%

200+

1,48 €

80.00%

500+

1,20 €

83.85%

1000+

0,91 €

87.69%

2500+

0,80 €

89.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1SM-1517-15
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien