Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H1 /iglidur® H1 H1SM-1416-15

  • ERIKS:13565265
Image 1
Ajouter à la liste

7,18 €/ Unitéhors TVA

8,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,18 €

-

10+

4,33 €

39.68%

25+

2,72 €

62.17%

50+

2,03 €

71.69%

100+

1,67 €

76.72%

200+

1,35 €

81.22%

500+

1,12 €

84.39%

1000+

0,82 €

88.62%

2500+

0,72 €

89.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1SM-1416-15
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien