Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® H1 /iglidur® H1 H1SM-0507-05

  • ERIKS:13565253
Image 1
Ajouter à la liste

5,87 €/ Unitéhors TVA

7,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,87 €

-

10+

3,33 €

43.37%

25+

1,88 €

67.96%

50+

1,29 €

77.99%

100+

0,97 €

83.50%

200+

0,68 €

88.35%

500+

0,59 €

89.97%

1000+

0,38 €

93.53%

2500+

0,32 €

94.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
H1SM-0507-05
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® H1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® H1
Entretien
Sans entretien