47,84 €/ Unitéhors TVA
57,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47,84 € | - |
10+ | 35,61 € | 25.58% |
25+ | 28,92 € | 39.56% |
50+ | 25,08 € | 47.58% |
100+ | 23,73 € | 50.40% |
200+ | 22,34 € | 53.30% |
500+ | 20,65 € | 56.83% |
1000+ | 17,08 € | 64.30% |
2500+ | 15,60 € | 67.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | HSM-7075-50 |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Iglidur® H |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® H |
Entretien | Sans entretien |