Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® H /Iglidur® H HSM-6065-60

  • ERIKS:13565213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,35 €/ Unitéhors TVA

41,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34,35 €

-

10+

25,25 €

26.49%

25+

20,31 €

40.87%

50+

17,52 €

49.00%

100+

16,49 €

51.99%

200+

16,07 €

53.21%

500+

14,69 €

57.25%

1000+

14,25 €

58.52%

2500+

13,19 €

61.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
HSM-6065-60
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien