32,15 €/ Unitéhors TVA
38,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32,15 € | - |
10+ | 23,58 € | 26.65% |
25+ | 18,91 € | 41.19% |
50+ | 16,30 € | 49.29% |
100+ | 15,31 € | 52.36% |
200+ | 14,90 € | 53.66% |
500+ | 13,53 € | 57.92% |
1000+ | 12,98 € | 59.63% |
2500+ | 12,05 € | 62.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | HSM-5560-26 |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 26 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | Iglidur® H |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® H |
Entretien | Sans entretien |