Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® H /Iglidur® H HSM-4550-30

  • ERIKS:13565210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,62 €/ Unitéhors TVA

26,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,62 €

-

10+

15,52 €

28.21%

25+

12,22 €

43.50%

50+

10,39 €

51.93%

100+

9,69 €

55.18%

200+

8,66 €

59.93%

500+

7,62 €

64.76%

1000+

6,06 €

71.97%

2500+

5,57 €

74.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
HSM-4550-30
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien