20,48 €/ Unitéhors TVA
24,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,48 € | - |
10+ | 14,84 € | 27.55% |
25+ | 11,63 € | 43.23% |
50+ | 9,90 € | 51.67% |
100+ | 9,22 € | 55.01% |
200+ | 8,19 € | 60.02% |
500+ | 7,18 € | 64.94% |
1000+ | 5,68 € | 72.26% |
2500+ | 5,09 € | 75.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | HSM-4044-50 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
b1 | 50 mm |
Matériau du manteau | Iglidur® H |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® H |
Entretien | Sans entretien |