Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® H /Iglidur® H HSM-3539-40

  • ERIKS:13565207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,97 €/ Unitéhors TVA

20,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,97 €

-

10+

11,93 €

29.68%

25+

9,23 €

45.58%

50+

7,79 €

54.09%

100+

7,18 €

57.67%

200+

6,35 €

62.60%

500+

5,49 €

67.64%

1000+

4,35 €

74.36%

2500+

3,84 €

77.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
HSM-3539-40
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien