Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® H /Iglidur® H HSM-2528-20

  • ERIKS:13565202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,63 €/ Unitéhors TVA

10,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,63 €

-

10+

5,59 €

35.24%

25+

3,91 €

54.63%

50+

3,12 €

63.88%

100+

2,74 €

68.28%

200+

2,32 €

73.13%

500+

1,94 €

77.53%

1000+

1,50 €

82.60%

2500+

1,31 €

84.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
HSM-2528-20
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
d1
25 mm
d2
28 mm
b1
20 mm
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien