Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® H /Iglidur® H HSM-2528-15

  • ERIKS:13565201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,57 €/ Unitéhors TVA

10,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,57 €

-

10+

5,55 €

35.25%

25+

3,90 €

54.55%

50+

3,08 €

64.08%

100+

2,66 €

68.96%

200+

2,28 €

73.39%

500+

1,92 €

77.61%

1000+

1,44 €

83.15%

2500+

1,29 €

84.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
HSM-2528-15
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien