Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® H /Iglidur® H HSM-2225-20

  • ERIKS:13565200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,92 €/ Unitéhors TVA

9,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,92 €

-

10+

5,02 €

36.69%

25+

3,48 €

56.12%

50+

2,72 €

65.71%

100+

2,34 €

70.50%

200+

2,00 €

74.82%

500+

1,67 €

78.90%

1000+

1,33 €

83.21%

2500+

1,18 €

85.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
HSM-2225-20
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien