Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® H /Iglidur® H HSM-1618-25

  • ERIKS:13565195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,67 €/ Unitéhors TVA

8,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,67 €

-

10+

4,05 €

39.32%

25+

2,64 €

60.40%

50+

2,00 €

70.09%

100+

1,65 €

75.21%

200+

1,44 €

78.35%

500+

1,27 €

80.91%

1000+

1,20 €

82.05%

2500+

1,12 €

83.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
HSM-1618-25
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien