Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® H /Iglidur® H HSM-1517-15

  • ERIKS:13565192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,38 €/ Unitéhors TVA

7,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,38 €

-

10+

3,86 €

39.58%

25+

2,49 €

61.01%

50+

1,84 €

71.13%

100+

1,52 €

76.19%

200+

1,27 €

80.06%

500+

0,99 €

84.52%

1000+

0,74 €

88.39%

2500+

0,63 €

90.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
HSM-1517-15
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien