Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® H /Iglidur® H HSM-1416-20

  • ERIKS:13565191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,86 €/ Unitéhors TVA

8,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,86 €

-

10+

4,20 €

38.78%

25+

2,79 €

59.28%

50+

2,11 €

69.25%

100+

1,79 €

73.96%

200+

1,46 €

78.67%

500+

1,20 €

82.55%

1000+

0,87 €

87.26%

2500+

0,76 €

88.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
HSM-1416-20
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien