Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® H /Iglidur® H HSM-1214-20

  • ERIKS:13565190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,19 €/ Unitéhors TVA

7,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,19 €

-

10+

3,72 €

39.88%

25+

2,38 €

61.66%

50+

1,77 €

71.47%

100+

1,46 €

76.38%

200+

1,18 €

80.98%

500+

0,95 €

84.66%

1000+

0,70 €

88.65%

2500+

0,61 €

90.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
HSM-1214-20
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien