Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® H /Iglidur® H HSM-1214-15

  • ERIKS:13565189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,02 €/ Unitéhors TVA

7,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,02 €

-

10+

3,55 €

41.01%

25+

2,24 €

62.78%

50+

1,63 €

72.87%

100+

1,33 €

77.92%

200+

1,06 €

82.33%

500+

0,84 €

86.12%

1000+

0,63 €

89.59%

2500+

0,51 €

91.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
HSM-1214-15
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien