Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® H /Iglidur® H HSM-1214-10

  • ERIKS:13565187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,00 €

-

10+

3,53 €

41.14%

25+

2,20 €

63.29%

50+

1,62 €

73.10%

100+

1,31 €

78.16%

200+

1,05 €

82.59%

500+

0,80 €

86.71%

1000+

0,63 €

89.56%

2500+

0,51 €

91.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
HSM-1214-10
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien