Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® H /Iglidur® H HSM-0810-08

  • ERIKS:13565183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,61 €

-

10+

3,23 €

42.37%

25+

1,98 €

64.75%

50+

1,39 €

75.25%

100+

1,08 €

80.68%

200+

0,86 €

84.75%

500+

0,67 €

88.14%

1000+

0,61 €

89.15%

2500+

0,51 €

90.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
HSM-0810-08
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien