Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G1 /iglidur® G1 G1SM-5055-60

  • ERIKS:13565136
Image 1
Ajouter à la liste

20,43 €/ Unitéhors TVA

24,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,43 €

-

10+

14,57 €

28.65%

25+

11,38 €

44.28%

50+

9,67 €

52.65%

100+

8,97 €

56.09%

200+

8,57 €

58.05%

500+

7,62 €

62.70%

1000+

6,90 €

66.23%

2500+

6,21 €

69.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
G1SM-5055-60
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G1
Entretien
Sans entretien