Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G1 /iglidur® G1 G1SM-4550-50

  • ERIKS:13565135
Image 1
Ajouter à la liste

16,68 €/ Unitéhors TVA

20,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,68 €

-

10+

11,50 €

31.09%

25+

8,76 €

47.49%

50+

7,26 €

56.49%

100+

6,65 €

60.14%

200+

6,35 €

61.96%

500+

5,68 €

65.95%

1000+

5,32 €

68.11%

2500+

4,73 €

71.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
G1SM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G1
Entretien
Sans entretien