Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G1 /iglidur® G1 G1SM-1517-25

  • ERIKS:13565133
Image 1
Ajouter à la liste

5,49 €/ Unitéhors TVA

6,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,49 €

-

10+

3,10 €

43.60%

25+

1,77 €

67.82%

50+

1,16 €

78.89%

100+

0,84 €

84.78%

200+

0,68 €

87.54%

500+

0,57 €

89.62%

1000+

0,55 €

89.97%

2500+

0,44 €

92.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
G1SM-1517-25
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G1
Entretien
Sans entretien