Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G1 /iglidur® G1 G1SM-0810-12

  • ERIKS:13565131
Image 1
Ajouter à la liste

4,52 €/ Unitéhors TVA

5,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,52 €

-

10+

2,45 €

45.80%

25+

1,35 €

70.17%

50+

0,86 €

81.09%

100+

0,55 €

87.82%

200+

0,46 €

89.92%

500+

0,40 €

91.18%

1000+

0,32 €

92.86%

2500+

0,25 €

94.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
G1SM-0810-12
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G1
Entretien
Sans entretien