Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G1 /iglidur® G1 G1SM-0608-06

  • ERIKS:13565127
Image 1
Ajouter à la liste

4,22 €/ Unitéhors TVA

5,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,22 €

-

10+

2,28 €

45.95%

25+

1,29 €

69.37%

50+

0,80 €

81.08%

100+

0,49 €

88.29%

200+

0,44 €

89.64%

500+

0,38 €

90.99%

1000+

0,28 €

93.24%

2500+

0,25 €

94.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
G1SM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G1
Entretien
Sans entretien