Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0SM-2528-20

  • ERIKS:13565114
Image 1
Ajouter à la liste

7,58 €/ Unitéhors TVA

9,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,58 €

-

10+

4,22 €

44.36%

25+

2,51 €

66.92%

50+

1,79 €

76.44%

100+

1,37 €

81.95%

200+

1,18 €

84.46%

500+

1,03 €

86.47%

1000+

0,91 €

87.97%

2500+

0,84 €

88.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GV0SM-2528-20
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G V0
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G V0
Entretien
Sans entretien