Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0SM-1618-15

  • ERIKS:13565112
Image 1
Ajouter à la liste

6,88 €/ Unitéhors TVA

8,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,88 €

-

10+

3,76 €

45.30%

25+

2,09 €

69.61%

50+

1,41 €

79.56%

100+

1,05 €

84.81%

200+

0,84 €

87.85%

500+

0,70 €

89.78%

1000+

0,68 €

90.06%

2500+

0,57 €

91.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GV0SM-1618-15
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G V0
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G V0
Entretien
Sans entretien