Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0SM-1214-12

  • ERIKS:13565111
Image 1
Ajouter à la liste

6,29 €/ Unitéhors TVA

7,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,29 €

-

10+

3,27 €

48.04%

25+

1,77 €

71.90%

50+

1,08 €

82.78%

100+

0,72 €

88.52%

200+

0,59 €

90.63%

500+

0,44 €

93.05%

1000+

0,38 €

93.96%

2500+

0,30 €

95.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GV0SM-1214-12
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G V0
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G V0
Entretien
Sans entretien