Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G V0 /iglidur® G V0 GV0SM-1012-09

  • ERIKS:13565107
Image 1
Ajouter à la liste

6,25 €/ Unitéhors TVA

7,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,25 €

-

10+

3,27 €

47.72%

25+

1,73 €

72.34%

50+

1,08 €

82.67%

100+

0,70 €

88.75%

200+

0,57 €

90.88%

500+

0,42 €

93.31%

1000+

0,38 €

93.92%

2500+

0,28 €

95.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GV0SM-1012-09
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
9 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G V0
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G V0
Entretien
Sans entretien