Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-8085-100

  • ERIKS:13564787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

53,30 €/ Unitéhors TVA

64,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53,30 €

-

10+

39,75 €

25.42%

25+

32,40 €

39.22%

50+

28,18 €

47.13%

100+

26,66 €

49.98%

200+

22,63 €

57.54%

500+

20,92 €

60.75%

1000+

19,80 €

62.85%

2500+

18,30 €

65.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-8085-100
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien