Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-7277-76

  • ERIKS:13564784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,25 €/ Unitéhors TVA

30,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,25 €

-

10+

18,30 €

27.54%

25+

14,54 €

42.44%

50+

12,43 €

50.79%

100+

11,65 €

53.88%

200+

9,88 €

60.87%

500+

9,14 €

63.81%

1000+

8,61 €

65.91%

2500+

7,98 €

68.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-7277-76
Diamètre d'arbre
72 mm
Diamètre extérieur
77 mm
Largeur
76 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien