Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-7277-24.5

  • ERIKS:13564783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,34 €/ Unitéhors TVA

16,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,34 €

-

10+

9,68 €

27.42%

25+

7,66 €

42.58%

50+

6,56 €

50.81%

100+

6,15 €

53.87%

200+

5,21 €

60.97%

500+

4,82 €

63.87%

1000+

4,54 €

65.97%

2500+

4,22 €

68.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-7277-24.5
Diamètre d'arbre
72 mm
Diamètre extérieur
77 mm
Largeur
24.5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien