Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-6873-60

  • ERIKS:13564780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,89 €/ Unitéhors TVA

30,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,89 €

-

10+

18,03 €

27.56%

25+

14,29 €

42.60%

50+

12,22 €

50.92%

100+

11,42 €

54.12%

200+

9,69 €

61.07%

500+

8,95 €

64.05%

1000+

8,49 €

65.88%

2500+

7,85 €

68.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-6873-60
Diamètre d'arbre
68 mm
Diamètre extérieur
73 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien