Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-6570-30

  • ERIKS:13564778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,06 €/ Unitéhors TVA

23,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,06 €

-

10+

13,57 €

28.81%

25+

10,58 €

44.47%

50+

8,95 €

53.04%

100+

8,30 €

56.43%

200+

7,05 €

63.01%

500+

6,54 €

65.70%

1000+

6,18 €

67.60%

2500+

5,70 €

70.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-6570-30
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien