Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-6267-35

  • ERIKS:13564775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,77 €/ Unitéhors TVA

21,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,77 €

-

10+

12,58 €

29.20%

25+

9,73 €

45.24%

50+

8,23 €

53.69%

100+

7,60 €

57.22%

200+

6,46 €

63.64%

500+

5,99 €

66.31%

1000+

5,91 €

66.74%

2500+

5,26 €

70.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-6267-35
Diamètre d'arbre
62 mm
Diamètre extérieur
67 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien