Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-6065-70

  • ERIKS:13564774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,02 €/ Unitéhors TVA

23,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,02 €

-

10+

13,47 €

29.17%

25+

10,56 €

44.46%

50+

8,89 €

53.25%

100+

8,21 €

56.84%

200+

7,77 €

59.14%

500+

7,11 €

62.64%

1000+

6,44 €

66.13%

2500+

5,91 €

68.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-6065-70
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien