17,06 €/ Unitéhors TVA
20,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,06 € | - |
10+ | 12,03 € | 29.51% |
25+ | 9,29 € | 45.55% |
50+ | 7,85 € | 54.01% |
100+ | 7,24 € | 57.57% |
200+ | 6,84 € | 59.91% |
500+ | 6,25 € | 63.36% |
1000+ | 5,91 € | 65.37% |
2500+ | 5,26 € | 69.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GSM-6065-50 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
b1 | 50 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |