Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-5560-50

  • ERIKS:13564768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,63 €/ Unitéhors TVA

20,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,63 €

-

10+

11,72 €

29.49%

25+

9,03 €

45.71%

50+

7,60 €

54.29%

100+

7,01 €

57.83%

200+

6,67 €

59.89%

500+

5,81 €

65.03%

1000+

5,32 €

68.00%

2500+

4,77 €

71.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-5560-50
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien