Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-5560-40

  • ERIKS:13564767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,42 €/ Unitéhors TVA

17,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,42 €

-

10+

10,01 €

30.57%

25+

7,60 €

47.30%

50+

6,35 €

55.99%

100+

5,83 €

59.55%

200+

5,59 €

61.26%

500+

5,00 €

65.35%

1000+

4,77 €

66.93%

2500+

4,16 €

71.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-5560-40
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien