Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-5560-20

  • ERIKS:13564766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,53 €/ Unitéhors TVA

16,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,53 €

-

10+

9,75 €

27.95%

25+

7,37 €

45.51%

50+

6,02 €

55.48%

100+

5,62 €

58.43%

200+

5,43 €

59.83%

500+

4,85 €

64.19%

1000+

4,37 €

67.70%

2500+

3,88 €

71.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-5560-20
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien