Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-5257-20

  • ERIKS:13564765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,64 €/ Unitéhors TVA

18,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,64 €

-

10+

10,94 €

30.01%

25+

8,40 €

46.29%

50+

7,03 €

55.04%

100+

6,50 €

58.44%

200+

6,19 €

60.39%

500+

5,43 €

65.25%

1000+

4,92 €

68.53%

2500+

4,33 €

72.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-5257-20
Diamètre d'arbre
52 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien