15,90 €/ Unitéhors TVA
19,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,90 € | - |
10+ | 11,10 € | 30.23% |
25+ | 8,55 € | 46.24% |
50+ | 7,18 € | 54.84% |
100+ | 6,61 € | 58.42% |
200+ | 6,27 € | 60.57% |
500+ | 5,49 € | 65.47% |
1000+ | 4,96 € | 68.82% |
2500+ | 4,41 € | 72.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | GSM-5055-50 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
b1 | 50 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |