Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® G /iglidur® G GSM-4550-50

  • ERIKS:13564760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,89 €/ Unitéhors TVA

16,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,89 €

-

10+

9,58 €

31.05%

25+

7,28 €

47.61%

50+

6,04 €

56.50%

100+

5,55 €

60.05%

200+

5,30 €

61.83%

500+

4,73 €

65.94%

1000+

4,43 €

68.13%

2500+

3,93 €

71.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
GSM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien